
CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.70inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.90 | - |
10+ | CHF 8.90 | 10.10% |
30+ | CHF 8.75 | 11.62% |
50+ | CHF 8.55 | 13.64% |
75+ | CHF 8.40 | 15.15% |
113+ | CHF 8.25 | 16.67% |
170+ | CHF 8.10 | 18.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 05-12 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß (metrisch) | M18x1,5 mm |
Schenkellänge | 21.9 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 2.9 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
A | 21.9 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |