
CHF 7.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.62inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.05 | - |
10+ | CHF 6.25 | 11.35% |
30+ | CHF 6.15 | 12.77% |
50+ | CHF 6.05 | 14.18% |
75+ | CHF 5.95 | 15.60% |
113+ | CHF 5.85 | 17.02% |
170+ | CHF 5.75 | 18.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 04-12 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M18x1,5 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 2.3 mm |
H2 | 22 mm |
H1 | 22 mm |