
CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.40 | - |
10+ | CHF 7.50 | 10.71% |
30+ | CHF 7.40 | 11.90% |
50+ | CHF 7.25 | 13.69% |
75+ | CHF 7.10 | 15.48% |
113+ | CHF 6.95 | 17.26% |
170+ | CHF 6.80 | 19.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 04-10 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 26 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 26 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |