
CHF 17.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.43inkl. MwSt
365 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.05 | - |
10+ | CHF 15.35 | 9.97% |
30+ | CHF 15.05 | 11.73% |
50+ | CHF 14.60 | 14.37% |
75+ | CHF 14.30 | 16.13% |
113+ | CHF 13.95 | 18.18% |
170+ | CHF 13.70 | 19.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 04-06 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M12x1,5 mm |
Schenkellänge | 22 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
C | 2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 22 mm |
H2 | 17 mm |
B | 3 mm |