
CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.48inkl. MwSt
67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.50 | - |
10+ | CHF 22.15 | 9.59% |
30+ | CHF 21.45 | 12.45% |
50+ | CHF 21.05 | 14.08% |
75+ | CHF 20.65 | 15.71% |
113+ | CHF 20.20 | 17.55% |
170+ | CHF 19.80 | 19.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 03-06 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -3 |
Gewindemaß (metrisch) | M12x1,5 mm |
Schenkellänge | 24 mm |
Schlüsselweite | 14 mm |
C | 2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 5 mm |
A | 24 mm |
H2 | 14 mm |
B | 3 mm |