
CHF 70.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.21inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.50 | - |
10+ | CHF 63.45 | 10.00% |
30+ | CHF 62.00 | 12.06% |
50+ | CHF 60.60 | 14.04% |
75+ | CHF 59.35 | 15.82% |
113+ | CHF 58.20 | 17.45% |
170+ | CHF 57.00 | 19.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 24-42 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß (metrisch) | M 52x2 mm |
Schenkellänge | 40 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
C | 5 mm |
Schlauch Innen-Ø | 40 mm |
A | 40 mm |
H2 | 60 mm |
B | 32 mm |