
CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.57inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.20 | - |
10+ | CHF 26.30 | 9.93% |
30+ | CHF 25.85 | 11.47% |
50+ | CHF 25.10 | 14.04% |
75+ | CHF 24.60 | 15.75% |
113+ | CHF 24.05 | 17.64% |
170+ | CHF 23.60 | 19.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 16-28 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x2 mm |
Schenkellänge | 35 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 4 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 35 mm |
H2 | 41 mm |
B | 20 mm |