
CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.89inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.40 | - |
10+ | CHF 16.50 | 10.33% |
30+ | CHF 16.25 | 11.68% |
50+ | CHF 15.80 | 14.13% |
75+ | CHF 15.50 | 15.76% |
113+ | CHF 15.15 | 17.66% |
170+ | CHF 14.85 | 19.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-22 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Schenkellänge | 34 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 4 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 34 mm |
H2 | 36 mm |
B | 15 mm |