
CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.50 | - |
10+ | CHF 13.15 | 9.31% |
30+ | CHF 12.75 | 12.07% |
50+ | CHF 12.55 | 13.45% |
75+ | CHF 12.30 | 15.17% |
113+ | CHF 12.05 | 16.90% |
170+ | CHF 11.80 | 18.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 10-18 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M26x1,5 mm |
Schenkellänge | 30 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 3 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 30 mm |
H2 | 32 mm |
B | 13 mm |