
CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.46inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.70 | - |
10+ | CHF 19.65 | 9.45% |
30+ | CHF 19.05 | 12.21% |
50+ | CHF 18.80 | 13.36% |
75+ | CHF 18.45 | 14.98% |
113+ | CHF 18.10 | 16.59% |
170+ | CHF 17.75 | 18.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 08-18 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß (metrisch) | M26x1,5 mm |
Schenkellänge | 27 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 3 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 27 mm |
H2 | 32 mm |
B | 10 mm |