
CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.78inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.75 | - |
10+ | CHF 11.50 | 9.80% |
30+ | CHF 11.30 | 11.37% |
50+ | CHF 11.15 | 12.55% |
75+ | CHF 10.95 | 14.12% |
113+ | CHF 10.75 | 15.69% |
170+ | CHF 10.55 | 17.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 08-15 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß (metrisch) | M 22x1.5 mm |
Schenkellänge | 30 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
C | 2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 30 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |