
CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.50 | - |
10+ | CHF 10.35 | 10.00% |
30+ | CHF 10.00 | 13.04% |
50+ | CHF 9.90 | 13.91% |
75+ | CHF 9.70 | 15.65% |
113+ | CHF 9.50 | 17.39% |
170+ | CHF 9.30 | 19.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-15 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß (metrisch) | M 22x1.5 mm |
Schenkellänge | 26 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
C | 2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 26 mm |
H2 | 27 mm |
B | 7 mm |