
CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.43inkl. MwSt
99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.80 | - |
10+ | CHF 7.15 | 8.33% |
30+ | CHF 7.00 | 10.26% |
50+ | CHF 6.70 | 14.10% |
75+ | CHF 6.55 | 16.03% |
113+ | CHF 6.35 | 18.59% |
170+ | CHF 6.25 | 19.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-12 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß (metrisch) | M18x1,5 mm |
Schenkellänge | 27 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 27 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |