
CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.30 | - |
10+ | CHF 15.70 | 9.25% |
30+ | CHF 15.25 | 11.85% |
50+ | CHF 14.95 | 13.58% |
75+ | CHF 14.65 | 15.32% |
113+ | CHF 14.35 | 17.05% |
170+ | CHF 14.00 | 19.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-10 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 23 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 3 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 23 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |