
CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.89inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.70 | - |
10+ | CHF 13.35 | 9.18% |
30+ | CHF 13.15 | 10.54% |
50+ | CHF 12.75 | 13.27% |
75+ | CHF 12.50 | 14.97% |
113+ | CHF 12.25 | 16.67% |
170+ | CHF 12.00 | 18.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 05-10 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 32 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 2 mm |
E | 32 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
A | 33 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |