
CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.32inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.40 | - |
10+ | CHF 10.20 | 10.53% |
30+ | CHF 10.00 | 12.28% |
50+ | CHF 9.85 | 13.60% |
75+ | CHF 9.65 | 15.35% |
113+ | CHF 9.45 | 17.11% |
170+ | CHF 9.25 | 18.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 04-10 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 32 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 2 mm |
E | 32 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 29 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |