
CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.80 | - |
10+ | CHF 12.30 | 10.87% |
30+ | CHF 12.05 | 12.68% |
50+ | CHF 11.95 | 13.41% |
75+ | CHF 11.70 | 15.22% |
113+ | CHF 11.40 | 17.39% |
170+ | CHF 11.20 | 18.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 04-08 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M14x1,5 mm |
Schenkellänge | 32 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
C | 2 mm |
E | 32 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 30 mm |
H2 | 17 mm |
B | 4 mm |