
CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.27inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.15 | - |
10+ | CHF 23.60 | 9.75% |
30+ | CHF 23.10 | 11.66% |
50+ | CHF 22.55 | 13.77% |
75+ | CHF 22.10 | 15.49% |
113+ | CHF 21.60 | 17.40% |
170+ | CHF 21.20 | 18.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 03-06 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -3 |
Gewindemaß (metrisch) | M12x1,5 mm |
Schenkellänge | 29 mm |
Schlüsselweite | 14 mm |
C | 2 mm |
E | 29 mm |
Schlauch Innen-Ø | 5 mm |
A | 26 mm |
H2 | 14 mm |
B | 3 mm |