
CHF 169.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.18inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 169.45 | - |
10+ | CHF 152.40 | 10.06% |
30+ | CHF 149.05 | 12.04% |
50+ | CHF 145.60 | 14.07% |
75+ | CHF 142.65 | 15.82% |
113+ | CHF 139.80 | 17.50% |
170+ | CHF 137.05 | 19.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 24-42 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß (metrisch) | M 52x2 mm |
Schenkellänge | 101 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
C | 5 mm |
E | 101 mm |
Schlauch Innen-Ø | 40 mm |
A | 111 mm |
H2 | 60 mm |
B | 32 mm |