
CHF 98.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.37inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.40 | - |
10+ | CHF 88.50 | 10.06% |
30+ | CHF 86.65 | 11.94% |
50+ | CHF 84.75 | 13.87% |
75+ | CHF 83.05 | 15.60% |
113+ | CHF 81.45 | 17.23% |
170+ | CHF 79.75 | 18.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 20-35 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß (metrisch) | M 45x2 mm |
Schenkellänge | 81 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 5 mm |
E | 81 mm |
Schlauch Innen-Ø | 32 mm |
A | 94 mm |
H2 | 50 mm |
B | 26 mm |