
CHF 61.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.16inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.20 | - |
10+ | CHF 54.95 | 10.21% |
30+ | CHF 53.95 | 11.85% |
50+ | CHF 52.60 | 14.05% |
75+ | CHF 51.60 | 15.69% |
113+ | CHF 50.60 | 17.32% |
170+ | CHF 49.50 | 19.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 16-28 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x2 mm |
Schenkellänge | 70 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 4 mm |
E | 70 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 77 mm |
H2 | 41 mm |
B | 20 mm |