
CHF 38.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.78inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.65 | - |
10+ | CHF 34.90 | 9.70% |
30+ | CHF 33.95 | 12.16% |
50+ | CHF 33.25 | 13.97% |
75+ | CHF 32.60 | 15.65% |
113+ | CHF 31.90 | 17.46% |
170+ | CHF 31.30 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-22 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Schenkellänge | 59 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 4 mm |
E | 59 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 62 mm |
H2 | 36 mm |
B | 15 mm |