
CHF 29.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.40inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.05 | - |
10+ | CHF 26.15 | 9.98% |
30+ | CHF 25.75 | 11.36% |
50+ | CHF 25.10 | 13.60% |
75+ | CHF 24.60 | 15.32% |
113+ | CHF 24.05 | 17.21% |
170+ | CHF 23.60 | 18.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 10-18 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M26x1,5 mm |
Schenkellänge | 53 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 3 mm |
E | 53 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 52 mm |
H2 | 32 mm |
B | 13 mm |