
CHF 15.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.13inkl. MwSt
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.85 | - |
10+ | CHF 14.30 | 9.78% |
30+ | CHF 13.95 | 11.99% |
50+ | CHF 13.70 | 13.56% |
75+ | CHF 13.45 | 15.14% |
113+ | CHF 13.20 | 16.72% |
170+ | CHF 12.95 | 18.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-12 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß (metrisch) | M18x1,5 mm |
Schenkellänge | 34 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 2 mm |
E | 34 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 37 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |