
CHF 19.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.59inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.05 | - |
10+ | CHF 17.30 | 9.19% |
30+ | CHF 17.00 | 10.76% |
50+ | CHF 16.50 | 13.39% |
75+ | CHF 16.20 | 14.96% |
113+ | CHF 15.90 | 16.54% |
170+ | CHF 15.60 | 18.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-10 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 40 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 3 mm |
E | 40 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 36 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |