
CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.73inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.10 | - |
10+ | CHF 18.15 | 9.70% |
30+ | CHF 17.65 | 12.19% |
50+ | CHF 17.20 | 14.43% |
75+ | CHF 16.85 | 16.17% |
113+ | CHF 16.45 | 18.16% |
170+ | CHF 16.15 | 19.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 05-10 DKOL 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 17 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 2 mm |
E | 17 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
A | 42 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |