
CHF 15.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.81inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.55 | - |
10+ | CHF 13.90 | 10.61% |
30+ | CHF 13.60 | 12.54% |
50+ | CHF 13.35 | 14.15% |
75+ | CHF 13.10 | 15.76% |
113+ | CHF 12.85 | 17.36% |
170+ | CHF 12.60 | 18.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 04-10 DKOL 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 17 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 2 mm |
E | 17 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 38 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |