
CHF 163.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.01inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 163.75 | - |
10+ | CHF 147.40 | 9.98% |
30+ | CHF 143.95 | 12.09% |
50+ | CHF 140.80 | 14.02% |
75+ | CHF 138.00 | 15.73% |
113+ | CHF 135.15 | 17.47% |
170+ | CHF 132.50 | 19.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 24-42 DKOL 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß (metrisch) | M 52x2 mm |
Schenkellänge | 46 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
C | 5 mm |
E | 46 mm |
Schlauch Innen-Ø | 40 mm |
A | 120 mm |
H2 | 60 mm |
B | 32 mm |