
CHF 91.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.13inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.70 | - |
10+ | CHF 82.45 | 10.09% |
30+ | CHF 80.55 | 12.16% |
50+ | CHF 78.75 | 14.12% |
75+ | CHF 77.15 | 15.87% |
113+ | CHF 75.55 | 17.61% |
170+ | CHF 74.10 | 19.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 20-35 DKOL 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß (metrisch) | M 45x2 mm |
Schenkellänge | 36 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 5 mm |
E | 36 mm |
Schlauch Innen-Ø | 32 mm |
A | 100 mm |
H2 | 50 mm |
B | 26 mm |