
CHF 59.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.00inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.20 | - |
10+ | CHF 53.40 | 9.80% |
30+ | CHF 52.10 | 11.99% |
50+ | CHF 51.00 | 13.85% |
75+ | CHF 49.90 | 15.71% |
113+ | CHF 48.95 | 17.31% |
170+ | CHF 48.00 | 18.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 16-28 DKOL 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x2 mm |
Schenkellänge | 33 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 4 mm |
E | 33 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 86 mm |
H2 | 41 mm |
B | 20 mm |