
CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.65inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.60 | - |
10+ | CHF 33.70 | 10.37% |
30+ | CHF 33.15 | 11.84% |
50+ | CHF 32.25 | 14.23% |
75+ | CHF 31.60 | 15.96% |
113+ | CHF 31.00 | 17.55% |
170+ | CHF 30.40 | 19.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-22 DKOL 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Schenkellänge | 9 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 4 mm |
E | 9 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 71 mm |
H2 | 36 mm |
B | 15 mm |