
CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.43inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.00 | - |
10+ | CHF 27.15 | 9.50% |
30+ | CHF 26.45 | 11.83% |
50+ | CHF 25.95 | 13.50% |
75+ | CHF 25.45 | 15.17% |
113+ | CHF 24.90 | 17.00% |
170+ | CHF 24.35 | 18.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | M 26 x 1.5 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M26x1,5 mm |
Schenkellänge | 27 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 3 mm |
E | 27 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 62 mm |
H2 | 32 mm |
B | 13 mm |