
CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.94inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.70 | - |
10+ | CHF 24.95 | 9.93% |
30+ | CHF 24.30 | 12.27% |
50+ | CHF 23.80 | 14.08% |
75+ | CHF 23.35 | 15.70% |
113+ | CHF 22.90 | 17.33% |
170+ | CHF 22.45 | 18.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-10 DKOL 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 22 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 3 mm |
E | 22 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 48 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |