Dichtkegel 24°/60° leichte Reihe DKL DN8 MF05-10DKL M16x1.5

  • ERIKS:14887213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.59inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.95

-

10+

CHF 7.25

8.81%

30+

CHF 7.00

11.95%

50+

CHF 6.80

14.47%

75+

CHF 6.65

16.35%

113+

CHF 6.50

18.24%

170+

CHF 6.35

20.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKL
Schlaucharmatur Typ
MF 05-10 DKL
Anschlußart
DKL
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø (size)
-5
Gewindemaß (metrisch)
M16x1,5 mm
Schenkellänge
20 mm
Schlüsselweite
19 mm
T
M16x1,5
C
4 mm
A
20 mm
H2
19 mm
B
6 mm