CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.24inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.55 | - |
10+ | CHF 7.60 | 11.11% |
30+ | CHF 7.50 | 12.28% |
50+ | CHF 7.40 | 13.45% |
75+ | CHF 7.25 | 15.20% |
113+ | CHF 7.10 | 16.96% |
170+ | CHF 6.95 | 18.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKL |
Schlaucharmatur Typ | MF 04-10 DKL |
Anschlußart | DKL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 20 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
T | M16x1,5 |
C | 4 mm |
A | 20 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |