CHF 7.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.22inkl. MwSt
81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.60 | - |
10+ | CHF 7.00 | 7.89% |
30+ | CHF 6.80 | 10.53% |
50+ | CHF 6.70 | 11.84% |
75+ | CHF 6.55 | 13.82% |
113+ | CHF 6.35 | 16.45% |
170+ | CHF 6.25 | 17.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKL |
Schlaucharmatur Typ | MF 04-08 DKL |
Anschlußart | DKL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M14x1,5 mm |
Schenkellänge | 20 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
T | M14x1,5 |
C | 4 mm |
A | 20 mm |
H2 | 17 mm |
B | 4 mm |