CHF 16.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.46inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.15 | - |
10+ | CHF 14.50 | 10.22% |
30+ | CHF 14.25 | 11.76% |
50+ | CHF 13.80 | 14.55% |
75+ | CHF 13.55 | 16.10% |
113+ | CHF 13.30 | 17.65% |
170+ | CHF 13.05 | 19.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKL |
Schlaucharmatur Typ | MF 03-06 DKL |
Anschlußart | DKL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -3 |
Gewindemaß (metrisch) | M12x1,5 mm |
Schenkellänge | 19 mm |
Schlüsselweite | 14 mm |
T | M12x1,5 |
C | 4 mm |
A | 19 mm |
H2 | 14 mm |
B | 3 mm |