CHF 15.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.27inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.05 | - |
10+ | CHF 13.60 | 9.63% |
30+ | CHF 13.25 | 11.96% |
50+ | CHF 12.90 | 14.29% |
75+ | CHF 12.65 | 15.95% |
113+ | CHF 12.40 | 17.61% |
170+ | CHF 12.15 | 19.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKL |
Schlaucharmatur Typ | MF 10-18 DKL |
Anschlußart | DKL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M26x1,5 mm |
Schenkellänge | 22 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
T | M 26 x 1.5 |
C | 6 mm |
A | 22 mm |
H2 | 32 mm |
B | 13 mm |