Dichtkegel 24°/60° leichte Reihe DKL DN12 MF08-15DKL M22x1.5

  • ERIKS:14885605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.90

-

10+

CHF 9.85

9.63%

30+

CHF 9.70

11.01%

50+

CHF 9.40

13.76%

75+

CHF 9.20

15.60%

113+

CHF 8.95

17.89%

170+

CHF 8.80

19.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKL
Schlaucharmatur Typ
MF 08-15 DKL
Anschlußart
DKL
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-8
Gewindemaß (metrisch)
M 22x1.5 mm
Schenkellänge
22 mm
Schlüsselweite
27 mm
T
M22x1,5
C
5 mm
A
22 mm
H2
27 mm
B
9 mm