Dichtkegel 24°/60° leichte Reihe DKL DN10 MF06-12DKL M18x1.5

  • ERIKS:14885604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.55

-

10+

CHF 7.60

11.11%

30+

CHF 7.50

12.28%

50+

CHF 7.40

13.45%

75+

CHF 7.25

15.20%

113+

CHF 7.10

16.96%

170+

CHF 6.95

18.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKL
Schlaucharmatur Typ
MF 06-12 DKL
Anschlußart
DKL
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-6
Gewindemaß (metrisch)
M18x1,5 mm
Schenkellänge
20 mm
Schlüsselweite
22 mm
T
M18x1,5
C
4 mm
A
20 mm
H2
22 mm
B
7 mm