Dichtkegel 24°/60° leichte Reihe DKL DN10 MF06-10DKL M16x1.5

  • ERIKS:14887227
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.51inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.60

-

10+

CHF 21.35

9.53%

30+

CHF 20.85

11.65%

50+

CHF 20.35

13.77%

75+

CHF 19.90

15.68%

113+

CHF 19.50

17.37%

170+

CHF 19.05

19.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKL
Schlaucharmatur Typ
MF 06-10 DKL
Anschlußart
DKL
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-6
Gewindemaß (metrisch)
M16x1,5 mm
Schenkellänge
22 mm
Schlüsselweite
19 mm
T
M16x1,5
C
5 mm
A
22 mm
H2
19 mm
B
7 mm