Dichtkegel 24°/60° leichte Reihe 90° Bogen DKL 90 DN6 MF04-08DKL90 M14x1.5

  • ERIKS:14887718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.30

-

10+

CHF 15.70

9.25%

30+

CHF 15.25

11.85%

50+

CHF 14.95

13.58%

75+

CHF 14.65

15.32%

113+

CHF 14.35

17.05%

170+

CHF 14.00

19.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKL
Schlaucharmatur Typ
MF 04-08 DKL 90
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
DKL
Material
Stahl
Winkel (Grad)
90 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø (size)
-4
Gewindemaß (metrisch)
M14x1,5 mm
Schenkellänge
30 mm
Schlüsselweite
17 mm
C
4 mm
E
30 mm
Schlauch Innen-Ø
6 mm
A
30 mm
H2
17 mm
B
4 mm