CHF 26.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.55 | - |
10+ | CHF 23.90 | 9.98% |
30+ | CHF 23.50 | 11.49% |
50+ | CHF 22.85 | 13.94% |
75+ | CHF 22.40 | 15.63% |
113+ | CHF 21.95 | 17.33% |
170+ | CHF 21.50 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKL |
Schlaucharmatur Typ | MF 08-15 DKL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß (metrisch) | M 22x1.5 mm |
Schenkellänge | 37 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
C | 5 mm |
E | 37 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 45 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |