Dichtkegel 24°/60° leichte Reihe 90° Bogen DKL 90 DN10 MF06-12DKL90 M18x1.5

  • ERIKS:14887720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.08inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.50

-

10+

CHF 17.50

10.26%

30+

CHF 17.20

11.79%

50+

CHF 16.90

13.33%

75+

CHF 16.50

15.38%

113+

CHF 16.20

16.92%

170+

CHF 15.90

18.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKL
Schlaucharmatur Typ
MF 06-12 DKL 90
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
DKL
Material
Stahl
Winkel (Grad)
90 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-6
Gewindemaß (metrisch)
M18x1,5 mm
Schenkellänge
32 mm
Schlüsselweite
22 mm
C
4 mm
E
32 mm
Schlauch Innen-Ø
10 mm
A
37 mm
H2
22 mm
B
7 mm