Dichtkegel 24°/60° leichte Reihe 90° Bogen DKL 90 DN10 MF06-10DKL90 M16x1.5

  • ERIKS:14887719
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.70

-

10+

CHF 18.70

9.66%

30+

CHF 18.25

11.84%

50+

CHF 17.75

14.25%

75+

CHF 17.40

15.94%

113+

CHF 17.05

17.63%

170+

CHF 16.65

19.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKL
Schlaucharmatur Typ
MF 06-10 DKL 90
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
DKL
Material
Stahl
Winkel (Grad)
90 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-6
Gewindemaß (metrisch)
M16x1,5 mm
Schenkellänge
38 mm
Schlüsselweite
19 mm
C
5 mm
E
38 mm
Schlauch Innen-Ø
10 mm
A
36 mm
H2
19 mm
B
7 mm