CHF 20.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.48inkl. MwSt
68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.80 | - |
10+ | CHF 16.80 | 19.23% |
25+ | CHF 13.90 | 33.17% |
50+ | CHF 12.00 | 42.31% |
100+ | CHF 10.40 | 50.00% |
250+ | CHF 7.95 | 61.78% |
500+ | CHF 5.55 | 73.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | E8 |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Rillenbreite | 11.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
H | 11.5 mm |