Eriks

Dichtabstreifer E8 NBR 20x30x11

  • ERIKS:14888622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.40

-

10+

CHF 14.80

19.57%

25+

CHF 12.30

33.15%

50+

CHF 10.60

42.39%

100+

CHF 9.20

50.00%

250+

CHF 7.00

61.96%

500+

CHF 4.85

73.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
E8
Stangendurchmesser
20 mm
Rillenbreite
11 mm
Material Dichtung
NBR
d
20 mm
D
30 mm
H
11 mm