Eriks

Dampfarmatur Aussengewinde-Verschraubung 50x9mm R 2"

  • ERIKS:14889758
Image 1
Komplette Schalenverschraubung.

Betriebsdruck 100 bar bei +20°C, 18 bar bei +210°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 257.00

-

10+

CHF 231.00

10.12%

20+

CHF 218.50

14.98%

30+

CHF 214.50

16.54%

45+

CHF 209.50

18.48%

68+

CHF 206.00

19.84%

102+

CHF 202.00

21.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Größe Anschlussarmatur
2"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50