Eriks

Dampfarmatur Aussengewinde-Verschraubung 38x8mm R 1.1/2"

  • ERIKS:14889757
Image 1
Komplette Schalenverschraubung.

Betriebsdruck 100 bar bei +20°C, 18 bar bei +210°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 195.50

-

10+

CHF 176.00

9.97%

20+

CHF 166.50

14.83%

30+

CHF 163.00

16.62%

45+

CHF 160.00

18.16%

68+

CHF 156.50

19.95%

102+

CHF 153.50

21.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38