Eriks

Dampfarmatur Aussengewinde-Verschraubung 25x6.5mm R 1"

  • ERIKS:14884334
Image 1
Komplette Schalenverschraubung.

Betriebsdruck 100 bar bei +20°C, 18 bar bei +210°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.20

-

10+

CHF 71.40

9.85%

20+

CHF 67.50

14.77%

30+

CHF 66.00

16.67%

45+

CHF 64.70

18.31%

68+

CHF 63.50

19.82%

102+

CHF 62.20

21.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Größe Anschlussarmatur
1"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25